Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepaletten mit Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H: 120 x 80 x 17,2 cm, Unterbrochener Sicherungsrand; Mittel- und Außenarretierung 9 mm, Gewicht: 18 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-H1
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     H1
EAN/GTIN:
     4063963094697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepaletten mit Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 80 x 17,2 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 3 Längskufen verschweißt. Unterbrochener Sicherungsrand: Mittel- und Außenarretierung 9 mm. Gewicht: 18 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Hinweis: für Hochregal geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 80 x 17,2 cm
Oberdeck:
Durchbrochen
Ausführung:
3 Längskufen verschweißt
Unterbrochener Sicherungsrand:
Mittel- und Außenarretierung 9 mm
Gewicht:
18 kg
Toleranz ±:
10%
Material:
HD-PE
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Hinweis:
für Hochregal geeignet
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Hygienepaletten, paletten, Kunststoffpaletten, Palette, Industriepalette, Mediumpalette, Plastikpalette, Plastikpaletten, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Kunststoffhalbpalette, Halbpalette, Halbpalette aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,28*
€ 174,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 184,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.