Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepaletten ohne Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H: 120 x 100 x 15,2 cm, Gewicht; 12,98 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-H3 OS
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     H3 OS
EAN/GTIN:
     4063963101999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 100 x 15,2 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 3 Längskufen. Gewicht: 12,98 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Sicherungsrand: ohne Sicherungsrand. Hinweis: nicht für Hochregal geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 100 x 15,2 cm
Oberdeck:
Durchbrochen
Ausführung:
3 Längskufen
Gewicht:
12,98 kg
Toleranz ±:
10%
Material:
HD-PE
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Sicherungsrand:
ohne Sicherungsrand
Hinweis:
nicht für Hochregal geeignet
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Reinraumpalette, Mediumpaletten, Palette, Kunststoffpaletten, Leichtpalette, Plastikpalette, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Kunststoff Hygienepalette, Halbpalette ohne Sicherungsrand, Palette ohne Sicherungsrand, Palette Sicherheitsrand, Palette mit Rand, Hygienepalette mit Sicherheitsrand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,26*
€ 130,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 140,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.