Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepaletten ohne Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H: 120 x 100 x 15,2 cm, Gewicht; 13,96 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-H3+5 OS
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     H3+5 OS
EAN/GTIN:
     4063963102002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 100 x 15,2 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 2 Quer- und 3 Längskufen. Gewicht: 13,96 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Sicherungsrand: ohne Sicherungsrand. Hinweis: nicht für Hochregal geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 100 x 15,2 cm
Oberdeck:
Durchbrochen
Ausführung:
2 Quer- und 3 Längskufen
Gewicht:
13,96 kg
Toleranz ±:
10%
Material:
HD-PE
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Sicherungsrand:
ohne Sicherungsrand
Hinweis:
nicht für Hochregal geeignet
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Reinraumpalette, Mediumpaletten, Palette, Kunststoffpaletten, Leichtpalette, Plastikpalette, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Kunststoff Hygienepalette, Halbpalette ohne Sicherungsrand, Palette ohne Sicherungsrand, Palette Sicherheitsrand, Palette mit Rand, Hygienepalette mit Sicherheitsrand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,93*
€ 138,85*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 148,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.