| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-H3+5 Herst.-Nr.: H3+5 EAN/GTIN: 4063963094727 |
| | |
|
| | |
| Hygienepaletten mit Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 100 x 16 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 2 Quer- und 3 Längskufen. Unterbrochener Sicherungsrand: Außenarretierung 8 mm. Gewicht: 13,96 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Hinweis: nicht für Hochregal geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 120 x 100 x 16 cm | Oberdeck: | Durchbrochen | Ausführung: | 2 Quer- und 3 Längskufen | Unterbrochener Sicherungsrand: | Außenarretierung 8 mm | Gewicht: | 13,96 kg | Toleranz ±: | 10% | Material: | HD-PE | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Hinweis: | nicht für Hochregal geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Reinraumpalette, Mediumpaletten, Palette, Kunststoffpaletten, Leichtpalette, Plastikpalette, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Kunststoff Hygienepalette, Halbpalette ohne Sicherungsrand, Palette ohne Sicherungsrand, Palette Sicherheitsrand, Palette mit Rand, Hygienepalette mit Sicherheitsrand |
| | |
| |