| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5946270 Herst.-Nr.: 5946270 EAN/GTIN: 4066208957498 |
| |
|
| | |
| Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis ? Made in Germany! Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität. Der smarte Schutz für Dein Gerät! Starker Rundumschutz Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Samsung Galaxy S23 Ultra optimal vor Kratzern und Staub. Self-Healing Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst ? Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen. Hohe Transparenz Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung. Touch-Kompatibilität Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher. Montage Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung ist eine einfache Anbringung gewährleistet. Made in Germany Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten. Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | Samsung | Gerätemodell: | Samsung Galaxy S23 Ultra | Produktart: | Savvies Full-Screen Displayschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 11,08* | € 16,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Beutel | € 7,90* | ab € 13,51* | € 26,24* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,83* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|