| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF990366 Herst.-Nr.: 990366 EAN/GTIN: 4066208541420 |
| |
|
| | |
| Savvies Xtreme Glass 3D Full Cover Panzerglas für Samsung Galaxy S23 Ultra (schwarz, case-friendly) besitzt einen Härtegrad von 9H und gewährleistet somit maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Full Cover Schutz Das passgenaue Edge-to-Edge 3D gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display des Samsung Galaxy S23 Ultra vollständig bis zum Rand ab, sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt. Extreme Oberflächen-Härte Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet die 3D Panzerfolie maximalen Schutz vor Stößen, Aufschlägen und Kratzern. Hohe Transparenz und Touch kompatibel Die Panzerglasfolie aus gehärtetem Echtglas ermöglicht eine außergewöhnliche Klarheit. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität der Glasfolie bleibt die original Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt. Anti-Fingerprint Beschichtung Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt die Panzerglasfolie abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche. Stoßmindernd und Anti-Splitterschutz Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden. Mit einem speziellen Splitterschutz ausgestattet, zersplittert die Panzerglasfolie im Falle des Glasbruchs jedoch nicht, sondern weist lediglich leichte Risse im Inneren der Struktur auf. Es entstehen somit keine scharfen Kanten. Einfache Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive. Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | Samsung | Gerätemodell: | Samsung Galaxy S23 Ultra | Produktart: | Savvies Xtreme Glass Full Cover Panzerglasfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, savvies displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 8,55* | € 14,93* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,55* | € 20,85* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,87* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,935* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 52,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|