Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 5646270 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Matter Bildschirmschutz Samsung 2 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 5646270 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Matter Bildschirmschutz Samsung 2 Stück(e)
BROTECT 5646270 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Matter Bildschirmschutz Samsung 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110426861
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     5646270
EAN/GTIN:
     4066208598561
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display. Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Samsung Galaxy S23 Ultra zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern. Matt, Antireflex Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Samsung Galaxy S23 Ultra. Super flexibel BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Samsung Galaxy S23 Ultra. Self-Healing Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst! Perfektes Touchgefühl Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung. Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst. Verpackungsinhalt: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. Das könnte Sie auch in
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Oberflächenlackierung
Matt
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 Ultra
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,645*
€ 6,71755
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2746747
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3846747
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
4046747
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5146270
ab € 6,37*
Ähnlich
BROTECT
5147311
ab € 9,19*
Ähnlich
BROTECT
5147310
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5647311
ab € 9,19*
Ähnlich
BROTECT
5647310
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
1846747
ab € 2,62*
Ähnlich
BROTECT
4246747
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
5946270
ab € 11,08*
Ähnlich
Bedifol
5947310
ab € 11,09*
Ähnlich
Savvies
990366
ab € 8,55*
Ähnlich
Bedifol
5546747
ab € 4,82*
Ähnlich
Bedifol
2846747
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.