| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-COap-710.006 Herst.-Nr.: ap-710.006 EAN/GTIN: 4035694003767 |
| |
|
| | |
| Außenmaße: 570 x 615 x 1.300 mm (B/T/H) · Schaufelmaße: 320 x 250 mm (B/T) · Ausführung: · * aus Aluminiumrohr geschweißt · * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe · * auswechselbare Kunststoffgleitkufen · * mit 2 Schutzblechen · Radsatz: · Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm · Traglast: 200 kg · EAN-Nr.: 4035694003767 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 14 kg | Versandart: | Sammelgut | Traglast: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, vollgummirad 250/60/20, Aluminiumkarren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,21* | € 186,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,96* | € 189,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 158,87* | € 191,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,67* | € 197,93* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,80* | € 262,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|