| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM263168 Herst.-Nr.: 263168 EAN/GTIN: 4015544917987 |
| | |
|
| | |
| Der TPE-Handschuh Allfood Thermosoft ist puderfrei und in gleicher Weise weich wie Vinyl und deutlich günstiger als Handschuhe aus Nitril. TPE steht für thermoplastische Elastomere und versichert die Abstinenz von latexallergie-auslösenden Proteinen beim Allfood Thermosoft. Er ist für den Umgang mit jeder Art von Lebensmitteln geeignet, sogar mit öl- und fetthaltigen. Zudem erweist sich der Einweghandschuh als wasserdicht und bietet für kurzfristige Arbeiten einen idealen Schutz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 7/S | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,89* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 6,24* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01745* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|