| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM268292 Herst.-Nr.: 268292 EAN/GTIN: 4015544920390 |
| | |
|
| | |
| Der puderfreie Untersuchungshandschuh Ideal Virus besteht aus leichtem Vinyl-Material und ist frei von latexallergieauslösenden Proteinen. Er ist gegen Viren, Bakterien sowie Pilze geprüft, weshalb er hervorragend in medizinischen Bereichen, der Pflege und in Laboren eingesetzt werden kann. Auch bei Arbeiten mit nicht fettigen Lebensmitteln, Öle oder teilweise ölige Nahrungsmittel überzeugt der Vinylhandschuh in der Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie sowie auch Industrie. Der Ideal Virus verfügt über einen Rollrand und kann beidseitig getragen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Größe: | 11/XXL | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh puderfrei xxl, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe |
| | |
| |