| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27259 Herst.-Nr.: 27259 EAN/GTIN: 4015544972597 |
| | |
|
| | |
| Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rechten als auch an der linken Hand getragen werden. Da er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, kann er ideal in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Ebenso wird er gerne bei Verpackungs- und Sortierarbeiten genutzt. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Größe: | 8/M | Länge: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh hygostar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,44334* | € 0,52334* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,98* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,35* | € 4,59* | | | | Lager 42XH2 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,14042* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 239,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|