| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM3311 Herst.-Nr.: 3311 EAN/GTIN: 4015544931105 |
| | |
|
| | |
| Der Ofenhandschuh Bako Finger besteht aus einem Schlingengewebe, das aus Baumwolle und Frottee gefertigt ist. Dank der Stulpe wird sowohl die Hand als auch der Unterarm des Trägers vor Hitze geschützt. Der robuste Ofenhandschuh Bako Finger ist beständig gegen Kontakthitze bis 50°C, weshalb er vor allem in den Bereichen der Gastronomie und der Küche zum Einsatz kommt. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Größe: | universal | Länge: | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, backhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, fingerhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 5,05* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,95* | ab € 3,71* | € 5,15* | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 5,36* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 2,69* | € 6,25* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 48,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|