Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 6/XS, weiß, L: 22cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM33267
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33267
EAN/GTIN:
4015544932676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feinstrickhandschuh Ultra Flex besteht aus einem abriebfesten Nylon Material. Dadurch ist der Handschuh sehr flexibel sowie angenehm zu tragen. Er verfügt über eine ausgezeichnete Passform sowie ein exzellentes Tastgefühl, wodurch er sich ideal für präzise Arbeiten eignet. Eingesetzt wird der Ultra Flex für geringe Risiken bei mechanischen und industriellen Präzisionsarbeiten, mit Fokus auf den Schutz des Werkstücks. Vor allem bei trockenen Bedingungen z.B. für Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montagearbeiten kann der Handschuh optimal eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
6/XS
Länge:
22 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
feinmechaniker handschuhe
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Baumwollhandschuhe
,
fingerhandschuhe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,41*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 4,69*
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 6,79*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 7,40*
Lager 9428
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 32,45*
€ 47,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,3225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 74,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 10/XL, weiß, L: 26cm
Hygostar
33263
€ 0,72*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 5/XXS, weiß, L: 22cm
Hygostar
33268
€ 4,36*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 7/S, weiß, L: 23cm
Hygostar
33266
€ 0,73*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 8/M, weiß, L: 24cm
Hygostar
33265
€ 0,73*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 9/L, weiß, L: 25cm
Hygostar
33264
€ 0,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.