| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33953 Herst.-Nr.: 33953 EAN/GTIN: 4015544939538 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Arbeitshandschuh Work besteht aus Rindkernspaltleder und ist mit doppelten Nähten angefertigt. Der Zeigefinger und der Daumen bestehen dabei komplett aus Leder. Der Handrücken zeigt ein Canvas-Material und besitzt einen Gummizug. Dadurch gewährt der Handschuh für den Träger Beweglichkeit und einen besseren Sitz. Außerdem ist er mit einer Sicherheitsstulpe aus Canvas versehen, wodurch sowohl Knöchel als auch Puls geschützt werden. Der Arbeitshandschuh ist für geringe Risiken bei Grobarbeiten geeignet und kann damit für Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Gartenbau eingesetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | natur-grau | Größe: | 11/XXL | Länge: | 26 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, noppenhandschuhe grau, noppenhandschuh, arbeits handschuhe leder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,78* | € 3,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,03* | € 24,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,05* | € 27,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,10* | € 28,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 3,79* | ab € 21,79* | € 29,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 280,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|