Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Kraftpapier
>
Artikel
Bio Foodboxen Menu, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, B: 132mm, L: 162mm, H: 64mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM417316
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
417316
EAN/GTIN:
4015544922349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun
kraftpapier
Die Bio Foodboxen Menu sind aus einem extra starken Papier hergestellt, wodurch die Boxen stabil und belastbar sind. Mit Hilfe der PE-Beschichtung wird verhindert, dass die Boxen - vor allem durch fettige und feuchte Lebensmittel - beschädigt werden. Auch durch das moderne braune Design können die Boxen überzeugen. Die, aus FSC®-zertifiziertem Papier bestehenden, Boxen sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, da bei der Herstellung reine Frischfasern verwendet wurden. Die Bio Foodboxen eignen sich daher ideal für den Transport bzw. zum Verpacken von Snacks sowie Fingerfood. Besonders in den Bereichen rund um Take-Away, Caterer, Fastfood, Foodtruck und Imbiss können die Foodboxen Menu eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
162 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
64 mm
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Schale (Karton/Pappe, Packmittel)
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,87*
ab € 9,95*
€ 14,16*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 14,96*
Lager 7PYHX
9
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 19,05*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
9
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 19,93*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 21,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen (
entspricht € 189,09* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Foodboxen Menu, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, B: 105mm, L: 130mm, H: 65mm
NatureStar
417313
ab € 5,43*
Sonstiges
Bio Foodboxen Menu, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, B: 162mm, L: 215mm, H: 64mm
NatureStar
417321
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen