Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foodboxen Bio Menu 162x132x64mm Kraftpapier/PE FSC-Mix braun VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foodboxen Bio Menu 162x132x64mm Kraftpapier/PE FSC-Mix braun VE=50 Stück
Foodboxen Bio Menu 162x132x64mm Kraftpapier/PE FSC-Mix braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ417316
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417316
EAN/GTIN:
     4015544722673
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun
kraftpapier
  • extra starkes, stabiles Papier
  • lebensmittelecht
  • nassfest
  • 100% kompostierbar
Weitere Informationen:
Breite:
132 mm
Bruttogewicht:
1.5000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
64 mm
Länge:
162 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einweggeschirr, Einwegverpackung, Foodbox, Speisenverpackung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
9
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,12*
1
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 14,99*
9
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 15,48*
14 Tage
unbekannt
9
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 19,88*
12 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 20,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 127,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417313
ab € 4,74*
Sonstiges
NatureStar
417321
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.