| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM85110 Herst.-Nr.: 85110 EAN/GTIN: 4015544951103 |
| |
|
| | |
| Die Linsen der Schutzbrille KLAR bestehen aus rauchfarbenem Polycarbonat. Der Bügel ist extrem dehnbar und zweifach ausgeführt. Der vordere Teil besteht aus Polycarbonat, der hintere Teil aus weicherem TPE. Diese Schutzbrille hat einen angenehmen Tragekomfort, da sie sehr leicht ist. Außerdem verfügt sie über einen weichen Nasensteg und die Scheiben sitzen schön an. Der integrierte Shock-Absorber bietet einen zusätzlichen Schutz. Die Schutzbrille Klar lässt 92% des Lichtes durch und absorbiert 99,9% der UV-Strahlen bis zu 385 nm. Sie ist besonders geeignet für den Gebrauch in Innenräumen, als Schutz gegen herkömmliche, bekannte Gefahren. Darüber hinaus sorgt sie für eine gute Farberkennung Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Berufskleidung, Schutzbekleidung, Sicherheitskleidung, Arbeitsanzug, Dienstkleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,38* | € 3,33* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,58* | € 5,08* | | | | Lager 42XH2 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 5,59* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,13* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|