Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 02-100, Chemikalienschutzhandschuhe, 10/XL, weiß, L: 40cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT0210010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T0210010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 02-100 sind vielseitig und halten den Träger vor einem breiten Spektrum an Chemikalien sicher und dessen AQL-Wert berträgt 0,065. Die maximale Sicherheit des individuellen Handschuh wird gewährleistet, da jeder Einzelne Tests bezüglichen Luft- und Wasserdurchlässigkeit erfolgreich durchlaufen muss. Der Chemikalienschutzhandschuh wird ohne die Beisetzung von Silikon produziert und findet beste Anwendung in der Chemie-Industrie, bei der Metallverarbeitung und der Biowissenschaften.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
10/XL
Länge:
40 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 15,12*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 15,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 190,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.