Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Wasserschieber, gelb, B: 35mm, L: 420mm, H: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT87904
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T87904
EAN/GTIN:
     4061917939339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Der Wasserschieber von Haug Bürsten besteht aus einem Polypropylen Glasfaser Material mit hochwertigem Lebensmittelgummi. Er lässt sich optimal für große Flächen und in hygienisch sensiblen Bereichen, wie Schwimmbädern anwenden. Zudem ist er hitzebeständig gegen Heißluft bis zu 75° C. Durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem lassen sich verschiedene Komponenten der Haug Bürsten Artikel einfach und fest miteinander kombinieren. Der Wasserschieber ist HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene Bürsten Logo PHB, dies garantiert die Übereinstimmung aller bestehender Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
420 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 13,03*
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 18,39*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 19,41*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.