Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GA06-7169: Tischwagen Blechwanne, Ladefläche L x B 995x695/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA06-7169
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7169
EAN/GTIN:
     4250448501812
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen traglast 400 kg
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladeflächen als Blechwannen ausgeführt · Wannen-Höhe 30mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
1924616
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 340,82*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 331,64*
€ 382,12*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 332,90*
€ 384,19*
€ 4,95*
ab € 336,32*
€ 386,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,89*
€ 421,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.