Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLCART Schwerlast-Werkstattwagen mit Schubladenschrank, Ladefläche LxB: 1000x700 mm, Tragkraft: 1000 kg 07-4308/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA07-4308/S
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4308/S
EAN/GTIN:
     4250448501911
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion Schubladenschrank -- Schubladen mit Gleitführung Belastung 35 kg je Schublade -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.-- Ladefläche aus Multiplexplatte t= 30 mm -- Schiebegriff aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Pulverbeschichtung Front RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Zolltarif-nummer:
87168000
Ladefläche L x B in mm:
1000x700
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen ral5010, werkstattwagen, tischwagen lxb 1000x600mm, Schwerlast-Werkstattwagen, mit, Schubladenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,04*
€ 964,75*
€ 4,95*
ab € 973,83*
€ 1.059,33*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 987,94*
€ 1.072,27*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 977,58*
€ 1.134,65*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,79*
€ 1.143,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,21*
€ 1.360,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,00*
€ 1.322,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,31*
€ 1.246,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,73*
€ 1.194,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,79*
€ 1.167,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,48*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.