| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA20-9901-ST Herst.-Nr.: 20-9901-ST EAN/GTIN: 4250448505476 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Halterung für die Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in wenigen Sekunden an und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlos verstellt werden. Abmaße: 300 x 450 mm (BxT) Tragkraft Stuhlhalterung: 50 kg · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 20-9901-ST | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,81* | € 228,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,07* | € 238,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,51* | € 253,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 219,22* | € 285,11* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,89* | € 294,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|