Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschildfolie
>
Artikel
Blattetiketten A4, 58101, PE-Folie weiß, 203x297mm, 250 Blatt/250 Etiketten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 42XH2
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-HERMA58101
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
58101
EAN/GTIN:
4008705581011
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Blattetiketten A4, 58101, PE-Folie weiß, 203x297mm, 250 Blatt/250 Etiketten. Perfekt für alle Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylenfolie, selbstklebend, permanent haftend. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig nach Britisch Standard, Anforderungen BS 5609 Section Two. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. Mit praktischer, ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen. In bewährter HERMA Markenqualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
203 MM
Höhe:
297 MM
Format:
A4
Haftung:
extrem stark haftend
... >
Lager 42XH2
>
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
PC-Folien-Etikett
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Beschriftungsfolie
,
Türschild-Folie
,
Türschildfolie
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
wetterfeste etiketten herma
,
wasserfeste etiketten
,
folien-etiketten weiss
,
Blattetiketten
,
Blätter
,
Bogenetiketten
,
Laserdrucker
,
Heißfixierer
,
XerographischerDruck
,
Kopierer
,
CopyLabels
,
LaserLabels
,
Multifunktionsgeräte
,
Farblaserdrucker
,
Farblaser-Drucker
,
Farblaseretiketten
,
Farblaser-Etiketten
,
Farbkopierer
,
Farbkopiereretiketten
,
PC-Etiketten
,
Druckeretiketten
,
Drucker-Etiketten
,
Dataprint
,
Drucker
,
Hochleistungsdrucker
,
A4-Etiketten
,
A4Labels
,
Universaletiketten
,
Laserblattetiketten
,
Einzelblattetiketten
,
Einzelblatthaftetiketten
,
Einzelblatt
,
Labels
,
Blattlaseretiketten
,
hermablattetiketten
,
folienetiketten
,
etikettenweiß
,
etikettenweiss
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 82,18*
€ 104,23*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,35*
€ 104,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 96,39*
€ 124,26*
Lager 7223
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 97,41*
€ 149,31*
Lager 42XH2
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 154,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,38896* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blattetiketten permanent, 210x148mm, wetterfest, 500 Stück, weiß HERMA 58102
Herma
58102
€ 108,89*
Sonstiges
Blattetiketten A4, 58104, PE-Folie weiß, 105x148,50mm, 250 Blatt/1.000 Etiketten
Herma
58104
€ 111,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.