Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten A4 PE-Folie weiß 203x297mm 250 Blatt/250 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten A4 PE-Folie weiß 203x297mm 250 Blatt/250 Etiketten
Etiketten A4 PE-Folie weiß 203x297mm 250 Blatt/250 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-HERM58101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58101
EAN/GTIN:
     4008705581011
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Perfekt für alle Laserdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Wetterfeste Etiketten aus weißer matter Polyethylenfolie selbstklebend permanent haftend
  • Extrem stark haftend auch auf kritischen Oberflächen wetterfest dehnfähig alterungsbeständig Öl und Schmutz abweisend abwaschbar temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C seewasserbeständig nach Britisch Standard Anforderungen BS 5609 Section Two
  • Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern
  • In bewährter HERMA Markenqualität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Blattformat:
A4
Etikettenbreite:
203 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
InkJet geeignet:
nein
Klebung:
permanent
Kopierer geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
250 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, folien-etiketten weiss, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, Blätter, Blattetiketten, Blattlaseretiketten, Bogenetiketten, Copy, Copyprint, Dataprint, Druck, Druckeretiektten, Einzelblatt, Einzelblattetiketten, Einzelblatthaftetiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Heißfixierer, Inkjektetiketten, Labels, Laser, Laser-Print, Laserblattetiketten, Laserdrucker, Laserprint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, perprint, Print, Su, Super, Super-Print, SuperPrint, Universaletiketten, Xerographischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 81,00*
€ 102,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,34*
€ 104,68*
€ 5,50*
ab € 96,34*
€ 124,60*
6 Tage
8
€ 7,90*
ab € 97,45*
€ 149,48*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,32936* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58102
ab € 86,51*
Sonstiges
Herma
58104
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.