Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 3104 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Ansicht links
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3104 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm
Ansicht von oben
Easy Switch ECC
Herausnehmbarer Schnittgutbehälter
Artikel-Nr.:
     42XH2-ID31049211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31049211
EAN/GTIN:
     4019364619700
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
BÜRO-AKTENVERNICHTER MIT 310 MM ARBEITSBREITE FÜR A3 - mit automatischem Öler SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger-, Krawatten- oder Splitterschutz beim Vernichten von CDs/DVDs; Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | „ECC" – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns | automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung | 310 mm Arbeitsbreite | büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | vernichtet auch die gängisten CDs/DVDs | laufruhiger, besonders kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb | robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“ | hochwertiger, fahrbarer Holzschrank | Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter | hohes Auffangvolumen von ca. 120 Litern | „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard | Markenqualität „Made in Germany". Arbeitsbreite: 310 mm; Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt; Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3; Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm); Maße (H x B x T): 930 x 538 x 470 mm, Gewicht: ca. 52 kg.
Weitere Informationen:
Artikelmaß (HxBxT mm):
930x538x470 mm
Höhe:
930 mm
Breite:
538 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
Grau
Schnittart:
Partikelschnitt
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, kreuzschnitt, reißwolf, reisswolf, leise, papiervernichter, papierschredder, testsieger, büro, schreibtisch, aktenvernichter, dauerbetrieb, dokumentenvernichter, sicherheitsstufe p-4, preiswert, profi, automatischer Öler, Öl, mit Öler, schredder, papier shredder, p4, dsgvo, partikelschnitt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,17*
€ 1.144,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.132,00*
€ 1.181,73*
Frei Haus
ab € 1.141,52*
€ 1.184,21*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.156,83*
€ 1.196,09*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,99*
€ 1.360,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,97*
€ 1.619,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,44*
€ 1.584,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,16*
€ 1.519,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,52*
€ 1.473,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,99*
€ 1.461,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,51*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.