Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT13995463000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55FZ0A3M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic TOUGHBOOK 55, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, QWERTZ, Notebook, Semi Rugged, 35,5cm (14''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, Tastenfeld (QWERTZ), Webcam (2MP), Helligkeit: 1000cd, USB (3x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN (Wi-Fi 6), Audio, VGA, HDMI, Micro SD-Slot, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Intel Core i5 vPro, 1,1GHz, RAM: 8GB, SSD: 512GB, Win 11 Professional, Schutzart: IP53, Akku, 6500mah
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.908,60*
€ 2.971,00*
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 3.120,93*
€ 3.271,13*
Lager 42XH2
6
Frei Haus
ab € 3.114,75*
€ 3.279,12*
€ 1,00*
ab € 3.429,30*
€ 3.499,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.279,12*
€ 3.902,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.254,37*
€ 3.872,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.135,99*
€ 3.731,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,72*
€ 3.714,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,75*
€ 3.706,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 309,23*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,00*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,06*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,91*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,95*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,12*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,74*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,72*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 277,41*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,52*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,38*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 187,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.