Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15939841000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0PMB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 55, 35,5cm (14''), AZERTY, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, eSIM, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Semi Rugged, Bildschirmdiagonale: 35,5cm (14''), Auflösung: 1366x768 Pixel, Tastenfeld (AZERTY, BE-Layout), Webcam (2MP), USB (2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN (Wi-Fi 6), Audio, HDMI, eSIM, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,1GHz, RAM: 8GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, Akku, 6500mah, Schutzart: IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.845,20*
€ 1.995,00*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 1.934,04*
€ 2.140,39*
Lager 42XH2
2
Frei Haus
ab € 1.926,79*
€ 2.148,81*
€ 1,00*
ab € 2.337,77*
€ 2.510,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,81*
€ 2.557,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,13*
€ 2.509,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,37*
€ 2.367,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,87*
€ 2.326,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,79*
€ 2.292,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,01*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 376,77*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 189,85*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 159,71*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 286,67*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,25*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,76*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.