Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E303 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT5952249000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE303XEBXXX
EAN/GTIN:
     5060198390722
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E303, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, RS232, Ethernet, schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 125mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet (10/100Mbit), RAM: 16MB, Flash: 32MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 312,31*
Frei Haus
ab € 307,02*
€ 315,06*
€ 1,00*
ab € 335,52*
€ 344,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,92*
€ 397,39*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,43*
€ 405,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,71*
Zubehör
Citizen Systems
CLE303XEBXSX
ab € 376,29*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80035-0
ab € 130,44*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 148,24*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,61*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
Zubehör
Citizen Systems
PPK90029-0
ab € 5,17*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,06*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,86*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.