Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E303 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E303 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT5952249000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE303XEBXXX
EAN/GTIN:
     5060198390722
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E303, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, RS232, Ethernet, schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 125mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet (10/100Mbit), RAM: 16MB, Flash: 32MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,39*
€ 365,71*
€ 1,00*
ab € 339,69*
€ 402,52*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,12*
€ 461,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,93*
€ 469,79*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,19*
€ 548,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
CLE303XEBXSX
ab € 373,35*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80035-0
ab € 129,72*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 147,23*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Citizen Systems
PPK90029-0
ab € 5,85*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,26*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,94*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.