Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Leergehäuse
>
Artikel
KA1462.00.2024: Schwerlastschrank Leergehäuse/Mod 40 1950 x 1000 x 600 mm RAL 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-KA1462.00.2024
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1462.00.2024
EAN/GTIN:
4251142238233
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank Leergehäuse/Mod 40 1950 x 1000 x 600 mm RAL 7035/7016. Ohne Mitteltrennwand Doppelwandtüren. Ein Schrank für wirklich schwere Lasten. Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis 1,65 t. Allein der
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
1462.00.2024
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
... >
Lager 42XH2
>
Werkzeug
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank anthrazit
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank kappes
,
Werkstatteinrichtung
,
Büroeinrichtung
,
Schrank
,
Stahlschrank
,
Lagerschrank
,
Systemschrank
,
Flügeltürschrank
,
Garagenschrank
,
Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg
,
Mehrzweckschrank
,
Beistellschrank
,
Schwerlastschränke
,
system schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Materialschrank
,
Systemschrank mit Flügeltüren
,
Magazinschrank
,
Werkstatt-Schrank
,
Schrank aus Stahl
,
Schwerlastschränke-ohne-Mitteltrennwand
,
Schrank mit Flügeltüren
,
Schlitzplattenschrank
,
Lochplattenschrank
,
Arbeitsplatzschränke
,
Sichtlagerkasten
,
Lagersichtkasten
,
Arbeitsplatzhochschrank
,
Schubladenschränke
,
großvolumenschränke
,
Auszugschränke
,
Schwerlast-Beistellschränke-ohne-Mitteltrennwand
,
Zugwagenschränke
,
Vertikalschränke
,
Schwerlastschränke-mit-Mitteltrennwand
,
Schwerlast-Beistellschränke-mit-Mitteltrennwand
,
Vertikalauszugschrank
,
Hochschrank
,
Einrichtung
,
Betriebseinrichtung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,86*
€ 930,20*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,53*
€ 932,51*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,87*
€ 942,77*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,59*
€ 1.023,21*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,36*
€ 1.270,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,05*
€ 1.511,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,53*
€ 1.466,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,06*
€ 1.367,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,86*
€ 1.300,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,36*
€ 1.259,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugboden, verzinkt, Traglast 110 kg, Breite 1000 mm
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,61*
Zubehör
Bodenverankerungs-Set | SF9902
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,79*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 160 kg, Breite: 1000 mm | SF9892
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,66*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,89*
Zubehör
Fachboden, verzinkt, Traglast 200 kg, Breite 1000 mm
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 87,12*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0355
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,72*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0356
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,24*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,15*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | SF9896
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 127,16*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 1000 mm | SF9897
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,16*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | SF9898
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,27*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9899
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,56*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9900
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,99*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9901
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,92*
Zubehör
Schublade Höhe 100 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 127,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen