Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm braun mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88849
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88849
EAN/GTIN:
     4002911888490
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 28 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 6 kg. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
22,6 g
Gewicht (Packung):
571,2 g
Gewicht (Karton):
6251 g
Volumen (Karton):
0,0337
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
28 cm
Breite:
22 cm
Tiefe:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
90
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,41*
2 Tage
266
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,14*
€ 6,02*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 7,04*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 7,57*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 8,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,56*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,54*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.