Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-6
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     342500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
20 µ
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handstretchfolie, stretchfolie transparent, Hand-Stretchfolie, Handstretch-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 13,60*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 15,25*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 198 Rollen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
342200
ab € 2.019,61116*
Ähnlich
WBV
342300
ab € 8,61*
Ähnlich
WBV
342400
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.