Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 15, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 15, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 15, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-8
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     342300
EAN/GTIN:
     4025648423000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 15, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
15 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
198
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 9,40*
Lager 42XH2
unbekannt
198
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 9,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Rollen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 990 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Rolle
ab 99000 Rollen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Rollen
Mindestbestellmenge: 198 Rollen ( entspricht € 1.869,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
342200
ab € 2.008,34172*
Ähnlich
WBV
342400
ab € 8,38*
Ähnlich
WBV
342500
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.