Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-9
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     342200
EAN/GTIN:
     4025648422003
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 252 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
13 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.021,16096*
€ 2.236,06152*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.019,61116*
€ 2.243,93148*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.243,93148*
€ 2.670,27846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.113,5618*
€ 2.515,13854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.071,39212*
€ 2.464,95662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.037,02184*
€ 2.424,05599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.019,61116*
€ 2.403,33728
pro Packung
1 Packung enthält 252 Rollen (ab € 8,01433* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
342300
ab € 8,61*
Ähnlich
WBV
342400
ab € 8,36*
Ähnlich
WBV
342500
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.