| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520043 Herst.-Nr.: 5520043 EAN/GTIN: 4063963003866 |
| |
|
| | |
| - Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
- Besonders elastisch
- Einfach zu Beschriften
- Aus Papier
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | chamois | Gewicht VE in KG: | 1,236 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 38 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband 38mm/50lfm, papier klebeband, papierklebeband transpak, Klebeband, Abkleben, 5520043 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,93* | € 2,41* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,96* | € 2,44* | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,62* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,15* | € 2,76* | | | | Lager 42XH2 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,96* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0192* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|