Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520806
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520806
EAN/GTIN:
     4063963009509
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Klebkraft: 2,2 N/cm
  • Reisskraft: 47 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,92
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2143
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,94*
Lager 42XH2
2143
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,20*
13 Tage
unbekannt
108
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.