| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520806 Herst.-Nr.: 5520806 EAN/GTIN: 4063963009509 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
- Klebkraft: 2,2 N/cm
- Reisskraft: 47 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,92 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 65 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun 50 mm x 66 m, pvc-packband braun, pvc packband, PVC, Klebeband, extra, stark |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,94* | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,36* | € 4,20* | | | | | 13 Tage | | | 108 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03591* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 141,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|