| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520880 Herst.-Nr.: 5520880 EAN/GTIN: 4063963091139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. - Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm
- Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Besondere Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Alterungsbeständig
- Leises abrollen
- Umweltfreundlich, da mit Kartons recycelbar
- mit 3-facher Fadenverstärkung (2 Längs- und 1 Sinusfaden)
- Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reißkraft: min. 35 N/cm
- 135 µ Gesamtstärke
- Recycelbar, da 100% Papier
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- Naturkautschuk-Kleber
- 76 mm Pappkern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 135 µ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Klebeband, 135µ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,80012* | € 96,05016* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 57,8502* | € 102,00024* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,01004* | € 111,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,61139* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|