Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ,, 2 Längs- u. 1 Sinusfaden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ, Naturkautschuk-Kleber
Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ, Naturkautschuk-Kleber
Artikel-Nr.:
     776-KB0164
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520880
EAN/GTIN:
     4056705006737
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber.
  • Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • Besondere Kälte- und Hitzebeständigkeit
  • Alterungsbeständig
  • Leises abrollen
  • Umweltfreundlich, da mit Kartons recycelbar
  • mit 3-facher Fadenverstärkung (2 Längs- und 1 Sinusfaden)
  • Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
  • Reißkraft: min. 35 N/cm
  • 135 µ Gesamtstärke
  • Recycelbar, da 100% Papier
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • Naturkautschuk-Kleber
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Stärke:
135 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,00*
12 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,16*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,80012*
€ 96,05016*
5 Tage
528
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,8502*
€ 102,00024*
5 Tage
528
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,01004*
€ 111,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,05016*
€ 114,29969
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,24032*
€ 105,00598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,86008*
€ 103,3635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,73004*
€ 91,30875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,33024*
€ 82,50299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,0202*
€ 80,94404
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 55,32012*
€ 65,83094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,78012*
€ 65,18834
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 54,41004*
€ 64,74795
pro Packung
ab 162 Packungen
€ 53,30016*
€ 63,42719
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 52,80012*
€ 62,83214
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,46667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.