| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5570062 Herst.-Nr.: 5570062 EAN/GTIN: 4063963008427 |
| |
|
| | |
| - Damit die Empfängeradresse immer gut lesbar bleibt
- Abrollgerät zur Tisch- und Wandmontage
- Schützt vor Verschmutzung, Beschädigung und Feuchtigkeit
- Einfache Anwendung: Adresse mit der Schrift nach unten auf die klebende Seite des Klebebandes auflegen, Klebefolie herausziehen, abreisen, umdrehen und auf das Versandgut aufkleben
- Kern Durchmesser = 76 mm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,9 | Länge innen: | 66 m mm | Breite innen: | 150 mm | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 150 mm breit x 66lfm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Adressenschutzfilm, Schutzfilm, 5570062 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,74* | € 7,72* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,02* | € 8,31* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,73* | € 47,76* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,74002* | € 58,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,45667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|