Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1500 mm breit x 100 lfm, Typ 100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1500 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1500 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340344
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340344
EAN/GTIN:
     4063963004603
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 560 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,62
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1500 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 90 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 7,90*
ab € 63,93*
€ 102,37*
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 111,75*
Lager 42XH2
19
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 112,06*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 117,52*
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 121,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,06*
€ 133,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,12*
€ 129,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 100,45*
€ 119,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,15*
€ 91,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,39*
€ 88,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,44*
€ 86,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,45*
€ 76,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.