Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Artikel
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1500mm breitx100lfm, 90µ,
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-LP0013
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7340344
EAN/GTIN:
4056705403444
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
Extrem leicht - spart Frachtkosten
Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
Auch perforiert lieferbar
10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
75 mm Kerndurchmesser
560 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1500 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
12,62
... >
Füll- und Polstermaterial
>
Luftpolsterfolie
>
3-lagig
Weitere Suchbegriffe:
luftpolsterfolie 100 lfm 90 my
,
großnoppen-luftpolsterfolie
,
luftpolsterfolie 100 lfm
,
Folie
,
Verpackungsfolie
,
Luftkissen
,
7340344
,
7.340.344
,
73.403.44
,
Knisterfolie
,
bläschenfolie
,
luftkammerfolie
,
dreilagige luftpolsterfolie
,
Knallfolie
,
Lupo
,
Noppenfolie
,
3-lagig
,
Warenschutz
,
Warensicherung
,
Luftpolster
,
Polster
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
4 Tage
9
€ 7,90*
ab € 63,99*
€ 102,36*
Lager 776
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 111,42*
Lager 42XH2
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 111,72*
Lager 5R7J8
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 117,05*
Lager 123
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 121,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,42*
€ 132,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,37*
€ 128,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 106,95*
€ 127,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,85*
€ 98,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,19*
€ 93,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 76,72*
€ 91,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,76*
€ 81,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6876* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen