| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600821 Herst.-Nr.: 7340344 EAN/GTIN: 4063963004603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc. · Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen · Extrem leicht - spart Frachtkosten · Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit · Auch perforiert lieferbar · 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe · 75 mm Kerndurchmesser · 560 mm Rollendurchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 1500 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 12,62 | Länge innen: | 100 m | Material: | LDPE-Folie | Stärke: | 90 µ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 90 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3-lagig, 73.403.44, 7340344, bläschenfolie, folie, knallfolie, knisterfolie, luftkissen, luftpolster, luftpolsterfolie, dreilagige luftpolsterfolie, luftkammerfolie, lupo, noppenfolie, polster, verpackungsfolie, warenschutz, warensicherung, xt7340344 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 63,93* | € 102,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,49* | € 111,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,45* | € 112,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,11* | € 117,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,31* | € 121,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7511* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|