Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - blau, 100µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - blau, 100µ
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - blau, 100µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8100165
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8100165
EAN/GTIN:
     4063963006478
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Besonders stabiler Abfallsack aus LDPE in Premium-Qualität
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Extrem durchstoss- und reissfest durche extra starke Folie
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
25,64
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
100 µ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,3982*
€ 0,6197*
150
Frei Haus
ab € 0,4283*
€ 0,6654*
4 Tage
9000
150
€ 7,90*
ab € 0,393*
€ 0,6776*
Lager 42XH2
9000
150
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,6781*
10 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,5387*
€ 0,7087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,6781*
€ 0,80694
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6681*
€ 0,79504
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 101,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.