Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0171152
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     171152
EAN/GTIN:
     4063963002517
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie

Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung

  • Für Folienbreiten: 300, 400, 420, 450 und 500 mm
  • Für Pappkerndurchmesser: 38, 50 und 76 mm
  • Mit zwei Kugellagern (oben und unten)
  • Zentrierung durch Stahlkegel
  • Einstellbare Abrollbremse zur Regulierung der Folienspannung
  • Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chrom
Farbe:
Chrom
Gewicht VE in KG:
2,28
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 100,26*
5 Tage
78
€ 7,90*
ab € 60,89*
€ 100,52*
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 104,00*
6 Tage
3
€ 3,99*
ab € 88,16*
€ 109,23*
Lager 42XH2
78
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 109,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9060042
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.