Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Locplomben, 6-stellig, ISO 17712, Länge 65mm, Durchm.:8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Container-Locplomben, 6-stellig, ISO 17712, Länge 65mm, Durchm.:8mm
Container-Locplomben, 6-stellig, ISO 17712, Länge 65mm, Durchm.:8mm
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT5911192
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5911192
EAN/GTIN:
     4063963001022
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben
  • Selbstschliessende Bolzensicherung mit 6-stelliger Seriennummer
  • Zum Verplomben von Containern, Fahrzeugen und Lagerhallen
  • Nur mit schwerem Bolzenschneider zu öffnen
  • Entspricht den US-Sicherheitsbestimmungen
  • Zertifiziert nach ISO 17712
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
0,62
Länge innen:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: plombe, Container
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1488
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 18,52*
Lager 42XH2
1488
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 29,26*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.