Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, Papier, 100 x 100 mm, "Non Flammable Gas"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, Papier, 100 x 100 mm, "Non Flammable Gas"
Gefahrgut-Etiketten, Papier, 100 x 100 mm, "Non Flammable Gas"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9483102
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9483102
EAN/GTIN:
     4063963002128
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
1,664
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutklasse 2.2, Gefahrengut, Etiketten, Warenkennzeichnung, Gefahrstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 64,47*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,28*
€ 64,52*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 65,80*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,80*
€ 68,22*
Lager 42XH2
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372092
ab € 15,28*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 27,15*
Zubehör
TransPak
8370038
ab € 19,95*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 26,00*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,18*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.