Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601229100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601229100
EAN/GTIN:
     3165140945721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, GGS 18V-23 LC und GGS 18V-23 PLC sind die Akku-Geradschleifer von Bosch mit langem Hals und der Leistung eines Netzgeräts. Mit seinem leistungsstarken bürstenlosen Motor ist er vergleichbar mit einem kabelgebundenen 1.000-Watt-Geradschleifer. Er ist mit Drop & KickBack Control und Bremse ausgestattet. Es ist auch eine Version mit PROtection-Schalter verfügbar. Für eine perfekte Werkzeugkontrolle hat er einen extrem kleinen Griffumfang und ist für Bluetooth Connectivity vorbereitet. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025). Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 441 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
0.0 kg
Leerlaufdrehzahl:
23500 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.4 kg
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
5.6 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der Akku-Geradschleifer mit der Leistung eines Netzgeräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nächste Leistungsstufe - entspricht 1000 W: Dank kraftvollem bürstenlosen Motor stärker als standardmäßige kabelgebundene Geradschleifer | Optimale Werkzeugkontrolle: Mit Drop & KickBack Control und Bremse und auch als Ausführung mit PROtection-Schalter (Totmannschalter) verfügbar | Optimaler Bedienkomfort dank Vorbereitung für Connectivity und kleinem Griffumfang für eine einfache Handhabung
Titel:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.08.2019
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) | Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Geradschleifer
EF002826:
0
EF002843:
EV022490
EF008590:
23000
EF000002:
18
EF011121:
1.4
EF001985:
0
EF026203:
false
EF001438:
-
EF017881:
-
EF017882:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
3,944 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,608 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer (Akku), Schleifer (Akku)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 217,21*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 217,22*
€ 4,90*
ab € 183,29*
€ 218,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 195,06*
€ 230,37*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 200,95*
€ 235,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.