Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06019K6204
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6204
EAN/GTIN:
     4059952617435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten. Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity. Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Tiefenmaß. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Einlage für L-BOXX 136
Weitere Informationen:
Drehmoment (max.):
90 Nm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
68 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
36 Nm
Drehmoment (hart):
64 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
36/64/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
630 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 630 / 0 - 2100 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.92 kg
Drehmomentstufen (Standard):
21
Drehmomentstufen:
21
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.4 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
GSR 18V-90 FC Professional: perfekt ausgestattet für professionelle Arbeiten
Langversion, Teil 1:
Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Das Bosch Professional FlexiClick System - perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten.
Langversion, Teil 2:
Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Langversion, Teil 3:
Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen | Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Bohrhammer - der einzige 18V-Bohrschrauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet | Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6) | Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF) | Tiefenmaß | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Einlage für L-BOXX 136
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
EF000002:
18.0
EF011121:
0.92
EF004351:
EV007507
EF011125:
0 | 630
EF011126:
0 | 2100
EF002842:
90
EF004605:
36 | 90
EF002832:
1.5 | 13
EF002836:
13
EF002835:
13
EF002838:
68
EF002837:
68
EF000040:
210
EF026203:
false
EF017716:
1.4
EF017717:
1.5
EF004557:
-
EF000346:
-
EF016143:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF012546:
-
EF002826:
-
EF011127:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF004554:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
4,205 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
24,2 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 326,67*
€ 4,90*
ab € 292,68*
€ 330,49*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 294,36*
€ 331,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 302,12*
€ 339,28*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 316,48*
€ 355,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,43*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,95*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,03*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 70,52*
Sonstiges
Bosch
06019K6200
ab € 558,16*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,10*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,57*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
Sonstiges
Bosch
2607010610
ab € 15,01*
Sonstiges
Bosch
2607010611
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.