Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 700 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06033A0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0000
EAN/GTIN:
     3165140526838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge PST 700 E. Leichtängiges Sägen in verschiedenen Materialien. Bosch Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt und variable Geschwindigkeit. Minimale Vibrationen ermöglichen kontrolliertes und komfortables Arbeiten. Geringes Gewicht und kompakte Größe sorgen für eine leichte Handhabung. Schnitte bis 70 mm in 45°- bis 90°-Winkeln in vielen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
EF001950:
500
EF000213:
230
EF004890:
500 | 3100
EF002882:
70
EF004976:
4
EF001951:
1.7
EF001438:
102
EF000008:
338
EF000040:
292
EF017813:
10.0
EF017815:
3.0
EF017862:
11.0
EF017863:
3.0
EF004974:
-
EF004975:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF000174:
-
EF004978:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF000047:
-
EF005267:
-
Nennaufnahme:
500 W
Abgabeleistung:
300 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Schnitttiefe in Stahl:
4 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
270 x 67 x 194 mm
Gewicht:
1.700 kg
Bosch-SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
3.0 m/s²
Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (Länge):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
338 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
292 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichtängiges Sägen in verschiedenen Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Bosch Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt und variable Geschwindigkeit | Minimale Vibrationen ermöglichen kontrolliertes und komfortables Arbeiten | Geringes Gewicht und kompakte Größe sorgen für eine leichte Handhabung | Schnitte bis 70 mm in 45°- bis 90°-Winkeln in vielen Materialien | SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Titel:
Stichsäge PST 700 E
Lieferumfang:
1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2010
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,493 kg
Nettogewicht:
1,739 kg
Volumen:
10,018 dm3
Abmessung Länge:
101,5 mm
Abmessung Breite:
338 mm
Abmessung Höhe:
292 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 70,01*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 58,42*
€ 70,36*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 59,93*
€ 72,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,78*
€ 74,65*
€ 4,90*
ab € 58,32*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.